Bomba de desplazamiento positivo Crepaco tamaño 3
Bomba de desplazamiento positivo APV. Número de serie: 3R-5466. Tamaño: 3. Capacidad aproximada: 55 gpm. Velocidad máxima: 900 rpm. Desplazamiento por 100 revoluciones: motor eléctrico Toshiba de 6,4 galones, 3 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 7,6/3,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión de engranaje variable eléctrica Reliance, rpm máximas: 550, rpm mínimas: 5,5. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BZCH105.1
- Manufacturer: Crepaco
- Model: 3R
- Serial Number: 3R-5466