Bomba de engranajes con sello universal Viking H224A
Bomba de engranajes vikinga. Modelo H224A. Serie: 11714567. Clasificación nominal de la bomba: 15 GPM a 1750 RPM. Presión hidrostática máxima: 400 PSIG, presión máxima de descarga 200 PSIG. Temperatura máxima: 450F. Peso aproximado de la bomba: 42 lbs (sin motor/base). Puertos: 1,5 pulgadas. Relación SEW-Eurodrive 4,35 (391 RPM finales). Motor: 1 HP, 1700 RPM, 230/460V, trifásico, 60 Hz, TEFC.
Product Details
- Cantidad en stock: CAGC1087
- Manufacturer: Viking
- Model: H224A
- Serial Number: 11714567