Sistema de bomba doble
Sistema de bomba doble. (2) Motores Lesson (diseño de lavado), 1/2 hp, 1750 rpm, 90 V, 4,9 amperios. (2) Dodge Gear Drives relación 12,70, 1750 rpm de entrada, 137,8 rpm de salida. Torque: 257 pulg./libra. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SKFC016.1
- Manufacturer: Not Specified
Pump Details
- Pump Type: Other
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 90
- Motor Amps: 4.9
Dimensions:
- Length (Inches): 29
- Width (Inches): 27
- Height (Inches): 40