Bomba de aceite con motor - 0,25 HP
Bomba de Aceite con Motor- 0.25 HP. Requisitos eléctricos: 1800 rpm, 115 V, 4,9 FLA, 60 Hz, monofásico. Capacidad del tanque: aprox. 14,7 galones. Entradas/salidas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. tubo de cobre, (3) 1/2 pulg. de diámetro. tubos de cobre, (1) 1 pulg. de diámetro. tubos de cobre. Dimensiones totales: 30 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: THHS001C.
- Manufacturer: Not Specified
Pump Details
- Pump Type: Other
- # Inlets/Outlets: 5
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 0.25
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 0.5
- Inlet/Outlet 3: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 3 Size (inches): 0.5
- Inlet/Outlet 4: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 4 Size (inches): 0.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor RPM: 1800
- Motor Voltage: 115
- Motor Amps: 4.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 30
- Width (Inches): 22
- Height (Inches): 22