Bomba centrífuga de caja dividida
Bomba centrífuga de caja dividida. Teco-Westinghouse Motor Company, motor de inducción trifásico Max SE, 15 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 35,9/17,9 amperios. 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión con 4 pernos, 7-1/2 pulgadas de diámetro. brida. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de descarga con 4 pernos y 6 pulg. de diámetro. brida. Dimensiones totales: 53 pulgadas de largo x 23 -3/4 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto (H9).
Product Details
- Cantidad en stock: THHS015.
- Manufacturer: Not Specified
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 7.5
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 6
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: TECO Electric and Machinery Co.
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 1765
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 35.9/17.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 53
- Width (Inches): 23.75
- Height (Inches): 24