Bomba centrífuga de acero inoxidable
Bomba Centrífuga de Acero Inoxidable. Diámetro del impulsor: Motor General Electric de 4 pulgadas, 2 hp, 3450 rpm, 200-230/460 V, 5,8-5,4/2,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. RTD
Product Details
- Cantidad en stock: OIP118.
- Manufacturer: Not Specified
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 4
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: ACME
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: ACME
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 200-230/460
- Motor Amps: 5.8-5.4/2.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 20
- Width (Inches): 9
- Height (Inches): 8