Bomba centrífuga sanitaria
Bomba Centrífuga Sanitaria. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Siemens de 6-1/2 pulg., 7-1/2 hp, 1735 rpm, 220-230/440/460 V, 20,4-19,4/10,2-9,7, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida: (1) línea S de 6-1/2 pulgadas, (1) línea S de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 10-1/4 pulgadas de largo x 1 pie 2-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 2-3/4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DEE01B
- Manufacturer: Not Specified
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 6.5
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 6.5
- Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: S-Line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: SIEMENS
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1735
- Motor Voltage: 220-230/440/460
- Motor Amps: 20.4-19.4/10.2-9.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 213T
Dimensions:
- Length (Inches): 22.25
- Width (Inches): 14.5
- Height (Inches): 14.75