Bomba centrífuga sanitaria
Bomba Centrífuga Sanitaria. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 7-1/2 pulgadas, 20 hp, 3525 rpm, 208-230/460 V, 48-46/28 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP8019.
- Manufacturer: Not Specified
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 7.5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: S-Line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 20
- Motor RPM: 3525
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 48-46/28
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 26
- Width (Inches): 19
- Height (Inches): 16