Bomba Centrífuga - 5 HP
Bomba centrífuga. Diámetro del impulsor: 5 pulg. Motor eléctrico estadounidense: 5 hp. Modelo: B073. Especificaciones del motor: 3495 rpm, 208-230/460 V, 14,40-12,80/6,40 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 184JM. Clase de aislamiento: F. Diseño Nema: B. Código: H. Tipo: UT-4. Utilizable en 208 V 60 Hz @ 1730 amperios máx. Entrada: puerto de succión de 2,5 pulgadas. Salida: puerto de descarga de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MDFC053
- Manufacturer: Not Specified
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 3495
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 14.40-12.80/6.40
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 184 JM
Dimensions:
- Length (Inches): 20
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 10