Bomba aspiradora
Bomba aspiradora. No hay etiqueta de fabricación con especificación del modelo o número de serie. Diámetro de la polea conductora. 3-3/4 pulg. Diámetro de la polea conducida. Disco de succión de entrada de 5-1/2 pulg. 8-3/8 pulg. Tamaño de puerto real diámetro 1 pulg. NPT. Salida NPT de 1 pulg. Motor General Electric de 1-1/2 Hp, 1720 rpm, 230/460 voltios, 4,6/2,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 2 pies 4-1/4 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/2 pulgadas de ancho x 10-3/4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RKFO286A
- Manufacturer: Not Specified
Pump Details
- Pump Type: Vacuum
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1
- Inlet/Outlet 1 Type: NPT
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 2 Type: NPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 1720
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 4.6/2.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 145T
Dimensions:
- Length (Inches): 28.25
- Width (Inches): 15.5
- Height (Inches): 10.75