Bomba centrífuga Fristam serie FP
1993 Bomba centrífuga Fristam serie FP. Modelo: FP355. S/N: 355173205. Capacidad: 200 gpm @ 44 psi y 100 tdh. Diámetro del impulsor. Motor eléctrico Baldor de 9-1/2 pulgadas, 7-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460, 21.5-20/10 amperios, 60 Hz, trifásico. Salidas: (1) conector S-line de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto (ACN39a).
Product Details
- Cantidad en stock: HDAF732.5
- Manufacturer: Fristam
- Model: FP355
- Serial Number: 355173205