Bomba centrífuga Fristam serie FPX
1995 Bomba centrífuga Fristam serie FPX. Modelo: FPX3551-250. S/N: 355175243. Capacidad: 65 gpm. Diámetro del impulsor: 9-1/2 pulg. Esta bomba tiene un fácil manejo del producto. Motor eléctrico Baldor, 7,5 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 19,69/9 amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 14-1/2 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de largo.
Product Details
- Cantidad en stock: HDAF733.5
- Manufacturer: Fristam
- Model: FPX3551-250
- Serial Number: 355175243