Bomba centrífuga Fristam serie FPX
Bomba centrífuga Fristam serie FPX. Modelo: FPX3541-190. Número de serie: FPX354198875. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 7-1/2 pulg., 5 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 13,4/6,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto. RTD
Product Details
- Cantidad en stock: HDCF138.7
- Manufacturer: Fristam
- Model: FPX3541-190
- Serial Number: FPX354198875