Bomba centrífuga Fristam serie FPX
1997 Bomba centrífuga Fristam serie FPX. Modelo: FPX701. Número de serie: FPX70197517. Capacidad: 15 gpm a 13 pies. Diámetro del impulsor: 3-15/16 pulg. Motor industrial Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,5-3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba centrífuga sanitaria serie FPX se ha convertido en un estándar de la industria para la mayoría de las aplicaciones generales. Capaz de entregar grandes volúmenes y altas presiones mientras maneja productos sensibles al corte, es la bomba elegida para productos con viscosidades de hasta 600 cps y temperaturas de proceso de hasta 400 °F. La serie FPX es conocida por sus operaciones silenciosas, eficientes y de bajo mantenimiento y es completamente compatible con CIP. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto (ACN20).
Product Details
- Cantidad en stock: HDPH036.3a
- Manufacturer: Fristam
- Model: FPX701
- Serial Number: FPX70197517