Bomba centrífuga Tri-Flo
Bomba centrífuga Tri-Flo. Modelo: C218MDG18T-S. Número de serie: W4356. Impulsor: 7 ½ pulgadas de diámetro. Motor eléctrico Baldor: 5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 13.2-12/6 amperios, 60 Hz, trifásico, bastidor 184TC. Entrada: Accesorio de triple abrazadera de 3 pulgadas. Salida: Accesorio de triple abrazadera de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 11 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDPH002
- Manufacturer: Tri-Flo
- Model: C218MDG18T-S
- Serial Number: W4356