Bomba centrífuga G&L
Bomba centrífuga G&L. Tamaño: 1.5x2-6. Capacidad: 85 gpm a 60 pies de cabeza (26 psi usando gravedad específica de agua = 1). Desplazamiento por revolución: 0,024. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Baldor de 6 pulgadas, 10 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 26,5-24/12 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones de la bomba: 1 pie 10-1/2 pulg. de largo x 1 pie 1 pulg. de ancho x 1 pie 1 pulg. de alto. Dimensiones totales: 3 pies 8-1/2 pulg. de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pies 1-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDYA059.7
- Manufacturer: G & L Goulds