Bomba centrífuga sanitaria Fristam
Bomba Centrífuga Sanitaria Fristam. Modelo: FPX3522135. S/N: 552269405. Capacidad: 150 gpm. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Sterling de 5-1/2 pulg., 7-1/2 hp, 3490 rpm, 208-230/460 V, 20-18,5/9,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 1/2 pulgadas de alto (ACN31a).
Product Details
- Cantidad en stock: HDYA003.5a
- Manufacturer: Fristam
- Model: FPX3522135
- Serial Number: 552269405