Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 80 SC (25 HP, 680 GPM máx.)

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 80 SC (25 HP, 680 GPM máx.)

Bomba centrífuga vertical en línea con acoplamiento dividido Bell & Gossett Serie 80-SC. Modelo: 80 SC. S/N: 200700. Caudales: 680 gpm a 85 TDH. Usos ideales: sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración, procesos industriales, servicios generales. Aumento de presión. Motor industrial Baldor, 25 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 64/32 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) puerto de brida de entrada de 6 pulg. Salidas: (1) puerto de brida de salida de 6 pulg. Dimensiones totales: 67 pulgadas de largo x 20 pulgadas x 20 x 46 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OIP077.
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 80 SC
  • Número de serie: 200700

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 680
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 64/32
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 67
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 46

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 80 SC (25 HP, 680 GPM máx.)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente