Bomba de vacío de anillo líquido Kinney KLRC
1996 Bomba de vacío de anillo líquido Kinney. Modelo: KLRC-75 KFA. El caudal de la bomba nueva es de 70 cfm y la presión es tan baja como 4 Torr (dependiendo de la presión de vapor del líquido sellador). Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (1) Vacuómetro. Dimensiones del tanque separador de aceite: 9-3/4 pulg. de diámetro. x 1 pie 10 pulg. HUS Motor eléctrico: 5 hp, 1740 rpm, 208-230/460 V, 17,2/8,6 A, 60 Hz, trifásico. Entradas/Salidas: (2) FNPT de 2 pulgadas. (2) 1-1/2 pulgadas FNPT. (1) ½ pulg. FNPT. (1) Puerto de 5/8 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 6-1/4 pulgadas de ancho x 2 pies 10-1/2 pulgadas de alto (ACN50).
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM750MB
- Manufacturer: Kinney
- Model: KLRC-75 KFA
- Serial Number: 96-1938 07153-1
Pump Details