Bomba de vacío de anillo líquido Kinney
1997 Bomba de vacío de anillo líquido Kinney. Modelo: KLRC-75 KFA. El caudal de la bomba nueva es de 70 cfm y la presión es tan baja como 4 Torr (dependiendo de la presión de vapor del líquido sellador). Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor: 5 CV. Tanque separador de aceite Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT (succión), (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT (línea de agua). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexiones FNPT (descarga de producto), (1) 1 pulg. de diámetro. Racores FNPT (retorno de línea de agua). Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de alto x 2 pies 5 pulgadas de alto (ACN50).
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM750M.
- Manufacturer: Kinney
- Model: KLRC-75 KFA
- Serial Number: 097-1247 07274-5
Pump Details