Bomba de desplazamiento positivo Lobeflo AP75/CS8
Bomba de desplazamiento positivo Lobeflo. Modelo: AP75/CS8. Número de serie: 35482/08B. Presión de descarga: 101 psi. Opción de cubierta de alivio de presión. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBBP2965.3
- Manufacturer: Lobeflo
- Model: AP75/CS8
- Serial Number: 35482/08B
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1
- Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 2 Type: S-Line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 15
- Width (Inches): 8
- Height (Inches): 7.5