Bomba Taber Laboral
Bomba Taber Laboral. Modelo: DPL. Número de serie: L25544. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Velocidad máxima: 1750 rpm. Tamaño: 15. Diámetro del impulsor: 8-3/8 pulg. Motor Dayton Tri-Volt: 10 hp, 1750 rpm, 208-230/460 voltios, 28,6-26,2/13,1 amperios, 60 HZ, trifásico. Entradas/Salidas: (1) Diámetro de entrada de brida de 2-5/8 pulg. 4 orificios de montaje con ¾ pulg. de diámetro. 4 pulgadas adyacentes y 5-1/2 pulgadas opuestas. (1) Diámetro de salida de brida de 2-5/8 pulg. 4 orificios de montaje con ¾ pulg. de diámetro. 4 pulgadas adyacentes y 5-1/2 pulgadas opuestas. Dimensiones totales: 4 pies 1 pulgada de largo x 1 pie 2-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 8-1/2 pulgadas de alto (ACN198).
Product Details
- Cantidad en stock: DTWA506.
- Manufacturer: Labour Pump Co.
- Model: DPL
- Serial Number: L25544
Pump Details
- Pump Type: Other
- Max Gallons Per Minute GPM: 90
- Max Speed RPM: 1750
- Impeller Diameter (inches): 8.375
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.625
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 0.75
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2.625
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 0.75
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Dayton
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 28.6-26.2/13.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 49
- Width (Inches): 14.5
- Height (Inches): 32.5
- ACN: 198