Bomba centrífuga Opti-Flow (3 HP)
Sistema de suministro de presión de agua de circuito cerrado Opti-Flow sin usar. Bomba centrífuga Goulds con tanque de presión de acero inoxidable de 15 galones. Presión de trabajo: 125 psi. Aplicaciones típicas: circulación de agua, servicio de refuerzo, transferencia de líquidos, sistema de pulverización, enfriadores, sistemas de lavado/limpieza, enfriamiento de moldeo por inyección, ósmosis inversa, depuradores de aire, intercambiadores de calor, sistemas de filtración, bombas jockey, aplicaciones OEM y servicios generales de agua. Motor Emerson, 3 hp, 3450 y 2850 rpm, 208-230/460 y 190/380-415 V, 8,5-8,0/4,0 y 9,4/4,7-4,3 amperios. Entrada/salida de la bomba: rosca macho de 1-1/2 pulg., entrada del tanque: válvula de ¾ pulg., válvula de 1-1/2 pulg., salida del tanque: válvula de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 21-1/2 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DCBJ190.3a
- Manufacturer: Opti-Flow
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Speed RPM: 2,850
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 125
- # Inlets/Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Emerson
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 3,450
- Motor Voltage: 208-230/460 & 190/380-415 V
- Motor Amps: 8.5-8.0/4.0
- Motor Hertz (Hz): 8.5-8.0/4.0 & 9.4/4.7-4.3
Dimensions:
- Length (Inches): 49
- Width (Inches): 21.5
- Height (Inches): 55