Bomba centrífuga Osaka Sanitary Metal Works SE 32-15 (2 HP, 18 GPM máx.)
Bomba centrífuga sanitaria Osaka Sanitary Metal Works. Modelo: SE 32-15. El caudal de la bomba nueva es de 18 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Motor Toshiba: 1,5 kw (~2hp), 2860/3460 rpm, 200/220 V, 6,1/5,5 A, 50/60 Hz, trifásico. (1) 4-3/8 pulg. de diámetro. impulso. Entrada/salida: (2) ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 7-3/8 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie 1/4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBHK185B
- Manufacturer: Osaka Sanitary Metal Works
- Model: SE 32-15
- Serial Number: P-03047
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 18
- Impeller Diameter (inches): 4.375
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: ACME
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: ACME
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Toshiba
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 2860/3460
- Motor Voltage: 200/220
- Motor Amps: 6.1/5.5
- Motor Hertz (Hz): 50/60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 90L
Dimensions:
- Length (Inches): 19.375
- Width (Inches): 9
- Height (Inches): 12.25