Paco 11-30707146201A06-2 Bomba centrífuga (20 HP, 350 GPM máx.)
Bomba centrífuga Paco Smart serie LF. Modelo: 11-30707146201A06-2. Número de serie: EY658097. Capacidad: 350 gpm a 45 tdh. Diámetro del impulsor: 7,10 pulgadas. Las bombas PACO enfatizan la calidad, la durabilidad y el bajo costo del ciclo de vida en el desarrollo de cada línea de productos. Motor Teco, 20 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 46/23 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: puerto de succión de 4 pulgadas con brida. Salidas: puerto de descarga de 3 pulgadas con brida de 7-1/2 pulgadas y (4) orificios pasantes de 1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: THHS007
- Manufacturer: Paco
- Model: 11-30707146201A06-2
- Serial Number: EY658097
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 350
- Impeller Diameter (inches): 7.1
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 7.5
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: TECO Electric and Machinery Co.
- Motor Horsepower(HP): 20
- Motor RPM: 1755
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 46/23
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 48
- Width (Inches): 18
- Height (Inches): 14