Bomba centrífuga Paco G91787 (7,5 HP, 624 GPM máx.)
Bomba Centrífuga Paco. Modelo: G91787. Número de serie: 11-40707-133201. Capacidad: 624 gpm a 30 tdh. Motor americano Teco, 7-1/2 hp, 1745 rpm. 230/460 V, 1,9/9,5 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) 7 pulgadas de diámetro. impulso. Entrada: (1) 5 pulg. de diámetro. Puerto de succión con 8 pernos y 10 pulgadas de diámetro. brida. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga con 8 pernos y 9 pulgadas de diámetro. brida. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie 4-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: THHS014
- Manufacturer: Paco
- Model: G91787
- Serial Number: 11-40707-133201
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 624
- Impeller Diameter (inches): 7
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 5
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 10
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 9
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: TECO Electric and Machinery Co.
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1745
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 1.9/9.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 38
- Width (Inches): 19
- Height (Inches): 16.5