Bomba centrífuga Paco (25 HP, 960 GPM máx.)
Bomba Centrífuga Paco. Capacidad de la bomba: 960 gpm a 75 tdh. Diámetro del impulsor: Motor General Electric de 9,30 pulg., 25 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 60/30 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 7 pulg. de diámetro. succión bridada. Salida: (1) 5 pulg. de diámetro. descarga bridada. Dimensiones totales: 71 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP095
- Manufacturer: Paco
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 960
- Impeller Diameter (inches): 9.3
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 7
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 5
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 8
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 25
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 60/30
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 71
- Width (Inches): 21
- Height (Inches): 30