Bomba centrífuga Peerless serie F - 25 HP
Bomba centrífuga Peerless serie F - 25 HP. Serie F. Tipo 1230A. Estilo M. Diseño DA. Imp No 2685580. Diámetro 12 pulgadas. Las bombas de la serie F son bombas montadas en bastidor de uso general hechas para HVAC, refuerzo y servicio de circulación general. Motor Lincoln: 25 HP, 1775 RPM, 230/460 voltios, 66/33 amperios, 60 HZ, 1,25 pies cuadrados (también puede funcionar a 50 HZ 1460 RPM). Puerto de succión: 4 pulgadas Puerto de descarga: 3 pulgadas Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDPP001
- Manufacturer: Peerless
- Model: F 1230A M
- Serial Number: 2685580