Bomba centrífuga Aurora 341A BF
Bomba centrífuga Aurora. Bomba centrífuga Aurora. Tipo: 341A BF. El caudal de la bomba nueva es de 560 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Motor eléctrico: 480V. (1) Entrada de brida de 4-1/4 pulg. 8 orificios de montaje de ½ pulg. de diámetro. Adyacente: 2-7/8 pulg. opuesto: 7-1/2 pulg. (1) Salida de brida de 4 pulg. 8 orificios de montaje de ¾ pulg. de diámetro. Adyacente: 2-7/8 pulg. Opuesto: 7-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 3-3/4 pulg. de largo x 1 pie 4 pulg. de ancho x 1 pie 1 pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDFD390
- Manufacturer: Aurora
- Model: 341A-BF
- Serial Number: 93-15315-2