Bomba centrífuga Worthington-Dresser
Bomba centrífuga Worthington-Dresser. Modelo: D1011. Número de serie: Y698439. Tamaño: 6x4x8. El caudal de la bomba nueva es de 1100 gpm con la potencia y la presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: motor Lincoln de 7-7/8 pulg., 75 hp, 3520 rpm, 230/460 V, 176/88 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. bridado. Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDFD389.11a
- Manufacturer: Worthington-Dresser
- Model: D1011
- Serial Number: Y698439