Bombas centrífugas Peerless serie F - 30 HP
Bombas centrífugas Peerless serie F. Modelo: F2-1240A. Utilizado anteriormente en una aplicación de torre de enfriamiento. Diseño de succión final montado en marco de uso general. Aplicaciones: servicio de servicio mediano, HVAC, refuerzo, servicio de circulación general. Caudal: 900 GPM. Motor de 30 HP, 208-230/460 V, trifásico, 60 Hz (también clasificado para 190 V/380 V, 50 Hz). Los controladores de motor correspondientes están disponibles por separado.
Product Details
- Cantidad en stock: LKBA410B-01
- Manufacturer: Peerless
- Model: F1-1240A
- Serial Number: 9927013135-10-A
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 900
- Max Speed RPM: 1750
- Minimum Temperature (F): 32
- Maximum Temperature (F): 250
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 175
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 8
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Horsepower(HP): 30
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
Additional Product Details
- Previously Used With: Previously used in cooling tower application.