Bomba centrífuga Peerless 8196 ST (10 HP)
Bomba centrífuga incomparable. Modelo: 8196 ST. Número de serie: 2695876-581C. Tamaño: 1x1-1/2x8. Construcción de materiales: acero inoxidable 316. Diámetro del impulsor: 8 pulg. Opción de sello: sellos mecánicos dobles con lavado. Motor eléctrico Reliance, 10 hp, 3510 rpm, 230/460 V, 60 Hz, 23,4/11,7 amperios, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales 39 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP017.
- Manufacturer: Peerless
- Model: 8196 ST
- Serial Number: 2695876-581C
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 8
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 3510
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 23.4/11.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 39
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 18