Bomba centrífuga Peerless F1825AMBF (5 HP)
Bomba centrífuga incomparable. Modelo: F1825AMBF. Las bombas Peerless son productos resistentes y versátiles para satisfacer sus necesidades de bombeo que ofrecen variedad, durabilidad, opciones estandarizadas y configuraciones inigualables en la industria. Diseñado para servicio de servicio medio, proporcionando el máximo valor de bomba en calefacción y aire acondicionado, refuerzo y servicio de circulación general. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1710 rpm, 230/460 V, 13,4/6,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 3-1/2 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 4-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: THHS016.
- Manufacturer: Peerless
- Model: F1825AMBF
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3.5
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3.5
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1710
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 13.4/6.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 42
- Width (Inches): 6
- Height (Inches): 4.5