Plad 16-20705-130101-4552 Bomba centrífuga (2 HP, 95 GPM máx.)
Bomba centrífuga en línea Plad. Modelo: 16-20705-130101-4552. Número de serie: 03-90909. Capacidad: 95 gpm a 47 TDH. Motor industrial Baldor, 2 hp, 1725 rpm 230/460 V, 3,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN27).
Product Details
- Cantidad en stock: SNCC180D.
- Manufacturer: Plad
- Model: 16-20705-130101-4552
- Serial Number: 03-90909
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 95
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 3.2/3.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 23
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 10
- ACN: 27