Bomba de vacío Precision Scientific Co. D75 (0,33 HP)
Bomba de vacío de precisión: 2,65 CFM. Motor: Motor eléctrico general. 1/3 hp, 1725 rpm, 115 V, 6,40 amperios, 60 Hz, monofásico. Entradas/salidas: (1) ¾ pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 1 pie 4 ½ pulgadas de largo x 1 pie ½ pulgadas de ancho x 1 pie de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RKFO286C
- Manufacturer: Precision Scientific Co.
- Model: D75
- Serial Number: 18AR2
Pump Details
- Pump Type: Vacuum
- # Inlets/Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 0.75
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 0.33
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 115
- Motor Amps: 6.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 16.5
- Width (Inches): 12.5
- Height (Inches): 12