Bomba neumática Premier BTFS-B12-8NH-1-L (1 HP)
Esclusa de aire giratoria Premier neumática. Modelo: BTFS-B12-8NH-1-L. Número de serie: 9856-187. Motor eléctrico Marathon, 1 hp, 1140 rpm, 575 V, 1.6 FLA, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Ohio, relación 50, 22,8 rpm (final). El motor está certificado por Underwriter Laboratories para funcionar en lugares peligrosos. Entradas: (1) entrada de 12 pulg. de largo x 9-1/2 pulg. de ancho con una brida rectangular de 15-1/2 pulg. de largo x 11 pulg. de ancho y (10) 1/2 pulg. de diámetro. agujeros pasantes. Salidas: (2) 3-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMT363.a
- Manufacturer: Premier
- Model: BTFS-B12-8NH-1-L
- Serial Number: 9856-187
Pump Details
- Pump Type: Pneumatic
- Max Speed RPM: 22.8
- # Inlets: 1
- # Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 12
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3.5
- Inlet/Outlet 3: Outlet
- Inlet/Outlet 3 Size (inches): 3.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Marathon
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1140
- Motor Voltage: 575
- Motor Amps: 1.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 40
- Width (Inches): 33
- Height (Inches): 17