Bomba dosificadora electrónica Pulsatron
2004 Bomba dosificadora electrónica Pulsatron. Modelo: LC04SA-VTC1-XXX. S/N: 0305104241. Diseñado para bombear una amplia variedad de productos químicos a presiones de hasta 80 PSIG y capacidades de flujo de hasta 30 GPD. Aceptable para uso en exteriores. Requisitos de alimentación: 115 VCA, 0,6 amperios, 50/60 Hz, monofásico. Salida nominal: 22 GPD (3,47 LPH). Presión máxima: 20 psi (95,6 BAR). Entrada: punta roscadora de 1/8 MNPT. Salidas: (2) punta roscadora de 1/8 MNPT. Dimensiones totales: 1 pie 6 ½ pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MDFC056
- Manufacturer: Pulsatron
- Model: LC04SA-VTC1-XXX
- Serial Number: 305104241
Pump Details
- Pump Type: Other
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 20
- # Inlets: 1
- # Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 0.125
- Inlet/Outlet 1 Type: MNPT
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 0.125
- Inlet/Outlet 2 Type: MNPT
- Inlet/Outlet 3: Outlet
- Inlet/Outlet 3 Size (inches): 0.125
- Inlet/Outlet 3 Type: MNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Amps: 0.6
- Motor Hertz (Hz): 50/60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 18.5
- Width (Inches): 8
- Height (Inches): 9
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2004