Bombas de turbina Roth 41TSECL8369AI Bomba centrífuga (10 HP)
Bomba de amoníaco de turbina Roth. Modelo: 41TSECL8369AI. Motor Leeson: 10 Hp, 1760 Rpm, 208-230/460 V, 26/13 A, 60 Hz, Trifásico. Entradas/salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. brida. (8) Orificios de montaje de 7/8 pulg., 3 pulg. adyacentes, 8 pulg. opuestos. (1) 2-1/4 pulg. de diámetro. brida. (8) orificios de montaje de ¾ pulg., 2 pulg. adyacentes, 5 pulg. opuestos. (1) 5/8 pulg. FNPT. (1) ½ pulg. FNPT. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies 9-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ1163.a
- Manufacturer: Roth Turbine Pumps
- Model: 41TSECL8369AI
- Serial Number: 790535
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- # Inlets/Outlets: 4
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 0.875
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2.25
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 0.75
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 8
- Inlet/Outlet 3: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 3 Size (inches): 0.625
- Inlet/Outlet 3 Type: FNPT
- Inlet/Outlet 4: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 4 Size (inches): 0.5
- Inlet/Outlet 4 Type: FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 26/13
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 18
- Height (Inches): 33.5