Bombas de turbina Roth 41TSECL8369AI Bomba centrífuga (107,5 HP)
Bomba de amoníaco de turbina Roth. Modelo: 41TSECL8369AI. Motor Leeson: 10/7,5 Hp, 1760/1450 Rpm, 208-230/190 LV, 460/380 HV, 60/50 Hz, Trifásico. Entradas/salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. brida. (8) Orificios de montaje de 7/8 pulg., 3 pulg. adyacentes, 8 pulg. opuestos. (1) 2-1/4 pulg. de diámetro. brida. (8) orificios de montaje de ¾ pulg., 2 pulg. adyacentes, 5 pulg. opuestos. (1) 5/8 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 4 pies 11-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 7-1/4 pulgadas de ancho x 2 pies 8-1/4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ1163A.a
- Manufacturer: Roth Turbine Pumps
- Model: 41TSECL8369AI
- Serial Number: 790546-1
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- # Inlets/Outlets: 3
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 0.875
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2.25
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 0.75
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 8
- Inlet/Outlet 3: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 3 Size (inches): 8.75
- Inlet/Outlet 3 Type: FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 10/7.5
- Motor RPM: 1760/1450
- Motor Voltage: 460/380
- Motor Hertz (Hz): 60/50
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 59.5
- Width (Inches): 19.25
- Height (Inches): 32.25