SA Armstrong LTD. Bomba Centrífuga H67BF (1 HP)
Bomba centrífuga Armstrong. Modelo: H67BF. S/N: 8309. Motor eléctrico Baldor: 1 Hp, 1725 Rpm, 208-230/460 V, 3.7-3.4/1.7 A, 60 Hz, Trifásico. Entrada/salida: (2) 2 pulg. de diámetro. bridas interiores, con (4) 1/2 pulg. de diámetro. Orificios de montaje, 3 pulgadas adyacentes, 4 pulgadas opuestas. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TMCB279B
- Manufacturer: S.A. Armstrong LTD.
- Model: H67BF
- Serial Number: 8309
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 0.5
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 0.5
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 3.7-3.4/1.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 22
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 12