Bomba de diafragma Sandpiper ST1 (42 GPM máx.)
Bomba de diafragma de servicio de contención Sandpiper. Modelo: ST1. Capacidad máxima: 42 gpm. Desplazamiento por carrera: 0,09 gal. Sólidos máximos manejados: 1/4 pulg. Presión máxima de descarga: 125 psi. Las bombas de servicio de contención son ideales para requisitos de fluidos químicos altamente corrosivos y peligrosos. Todas las bombas de servicio CD están diseñadas exclusivamente con cámaras de contención, diafragma de bombeo acoplado/equilibrado hidráulicamente y conjuntos de diafragma impulsor. Las bombas CD están construidas con aluminio, hierro fundido, aleación de acero inoxidable 'C', polipropileno y kynar con TPE. Entradas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, para conector de aire de conexión rápida), (1) 1 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 14 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto (ACN26).
Product Details
- Cantidad en stock: DCBJ205B.6
- Manufacturer: Sandpiper
- Model: ST1
Pump Details
- Pump Type: Diaphragm
- Max Gallons Per Minute GPM: 42
- Minimum Temperature (F): -35
- Maximum Temperature (F): 212
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 125
- # Inlets: 2
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 0.25
- Inlet/Outlet 1 Type: NPT
- Inlet/Outlet 2: Inlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 2 Type: NPT
- Inlet/Outlet 3: Outlet
- Inlet/Outlet 3 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 3 Type: NPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 14
- Width (Inches): 11.5
- Height (Inches): 14