Bomba de diafragma Sandpiper (150 GPM máx.)
Bomba de acero inoxidable de doble diafragma Sandpiper, 2 pulgadas, accionada neumáticamente. Esta parece ser una unidad de válvula de bola de nivel 1 de diseño metálico G20. Falta placa de identificación. El G20 tiene estas especificaciones: desplazamiento de 0,42 galones, flujo máximo de 150 GPM, manejo de sólidos de 0,25 pulgadas y descarga máxima de 100 PSI. (ACN49)
Product Details
- Cantidad en stock: AANF119.5
- Manufacturer: Sandpiper
Pump Details
- Pump Type: Diaphragm
- Max Gallons Per Minute GPM: 150
- Minimum Temperature (F): -35
- Maximum Temperature (F): 350
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 100
- # Inlets: 2
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 0.75
- Inlet/Outlet 1 Type: NPT
- Inlet/Outlet 2: Inlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: NPT
- Inlet/Outlet 3: Outlet
- Inlet/Outlet 3 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 3 Type: NPT