Bomba centrífuga sanitaria

Bomba centrífuga sanitaria

Bomba Centrífuga Sanitaria. Construcción de acero inoxidable 316. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 6 pulgadas, 10 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 23,3-24/12 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP157.
  • Manufacturer: Not Specified

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga sanitaria