Bomba centrífuga Tri Clover serie C

Bomba centrífuga Tri Clover serie C

Bomba centrífuga Tri Clover serie C. Modelo: C218TF18T-S. Número de serie: G2747. Capacidad: 30 gpm a 52 tdh (~23 psi usando gravedad específica de agua = 1). Desplazamiento por revolución: 0,02 gal. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Louis Allis de 7 pulgadas, 2 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba Serie C es la bomba centrífuga de proceso sanitario original y multiuso. Su diseño práctico y su flexibilidad han proporcionado a los procesadores un rendimiento sólido en miles de aplicaciones. La bomba serie C, de gran valor, mantiene un diseño integral de limpieza en el lugar como estándar. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 1 pie. 8 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto (ACN33)

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP155.
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: C218TF18T-S
  • Serial Number: G2747

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Tri Clover serie C