Bomba de vacío de anillo líquido SIHI

Bomba de vacío de anillo líquido SIHI

Bomba de vacío de anillo líquido Sihi. Modelo: LPHA 65327. S/N: BN 041 02 0. Capacidad de vacío: 20 pulg. Hg a 245 cfm. Flujo de líquido de servicio promedio: 9 gpm (aire seco/saturado). Motor Siemens, 20 hp, 1175 rpm, 230/460 V, 52/26 amperios, 60 Hz. La bomba de vacío de anillo líquido serie SIHI "LPH" es una bomba confiable que se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las bombas de vacío tienen una parte móvil, el conjunto de impulsor y eje, y no tienen contacto interno de metal con metal. Las bombas Sihi ofrecen seguridad operativa, manejo de líquidos arrastrados, larga vida económica, bajo nivel de vibración y ruido, bajo par de arranque y flexibilidad de construcción. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Bridas ANSI de 125 lb. Dimensiones totales: 73-1/2 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 28-1/4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP085.
  • Manufacturer: SIHI
  • Model: LPHA 65327
  • Serial Number: BN 041 02 0

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de vacío de anillo líquido SIHI