Bomba de vacío de líquido multietapa SIHI

Bomba de vacío de líquido multietapa SIHI

Bomba de vacío de líquido multietapa Sihi. Modelo: AOHB3602 BN001010. S/N: 2693466. 2 etapas. Construcción de hierro gris. Autocebante. Presión máxima admisible: 145 psi. Presión de prueba: 188 psi. Viscosidad máxima admisible: 300 cST. Velocidad máxima: 1800 rpm. Las aplicaciones incluyen: alimentación de calderas, aumento de presión, limpieza a alta presión, abastecimiento y abastecimiento de agua, productos químicos y procesos, sistemas de condensado, riego, calefacción y ósmosis inversa. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT con 5 pulg. de diámetro. bridas, cada una con (2) 1/2 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 2-3/4 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: IME37B.10
  • Manufacturer: SIHI
  • Model: AOHB3602 BN001010
  • Serial Number: 2693466

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de vacío de líquido multietapa SIHI