Unidad de llenado/bomba de desplazamiento positivo Sine MR135

Unidad de llenado/bomba de desplazamiento positivo Sine MR135

1999 Estación de llenado/bomba de desplazamiento positivo sinusoidal. Modelo: MR-135. Número de serie: 116971005. Fabricado por Sundyne Corporation. Capacidad de la bomba: 138 GPM (a un máximo de 600 RPM). La bomba está configurada en un sistema de llenado operado manualmente con tolva y válvula de llenado. La bomba está conectada a la válvula de llenado mediante una manguera flexible de 3 pulgadas. El controlador de pétalo de pie hace funcionar la válvula de llenado y la bomba. La tolva tiene 38 pulgadas de diámetro x 33 pulgadas de alto (aproximadamente 50 galones). Dimensiones totales: 69 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto (sin incluir las piezas de la válvula de llenado).

Product Details

  • Cantidad en stock: MSGO01.15
  • Manufacturer: Sine
  • Model: MR-135
  • Serial Number: 116971005

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Unidad de llenado/bomba de desplazamiento positivo Sine MR135