Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130 sin usar

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130 sin usar

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell sin usar. Modelo: 130 U1. S/N: 1000002808215. 3A Sanitario. El caudal de la bomba nueva es de 150 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Desplazamiento por revolución: 0,254 galones. El caudal estimado con esta transmisión por engranajes es de 11,176 GPM. RPM finales de transmisión por engranajes NORD: 44. Motor de transmisión inversor de lavado Baldor-Reliance: 3 HP, 230/460 V, 3,6/1,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Puertos de entrada/salida: Conexiones I-line de 3 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto (ACN125-185)

Product Details

  • Cantidad en stock: MTCT01.60
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 130 U1
  • Serial Number: 1000000000000

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130 sin usar