SSP Pumps Ltd. Bomba de desplazamiento positivo

SSP Pumps Ltd. Bomba de desplazamiento positivo

SSP Pumps Ltd. Bomba de desplazamiento positivo. Modelo: 100ND. Número de serie: 4872/FS. Motor eléctrico Alpak, 3/4 hp, 1400 rpm, 220-240/380-415 V, 2.6/1.5 amperios, 50 Hz, trifásico. Transmisión del motor, relación: 2,87, rpm de entrada/salida: 1400/488 (final). La bomba viene con válvula de alivio de presión y una caja de control de arranque/parada. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 2 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 3 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: JHLC335.3
  • Manufacturer: Not Specified
  • Model: 100ND
  • Serial Number: 4872/FS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

SSP Pumps Ltd. Bomba de desplazamiento positivo