Bombas de acero inoxidable LTD Bomba positiva

Bombas de acero inoxidable LTD Bomba positiva

Bomba positiva LTD de bombas de acero inoxidable. Modelo: 100ND. N/S: 100ND/1908. Motor eléctrico Alpak, 3/4 hp, 1400 rpm, 220-240/380-415 V, 2.6/1.5 amperios, 50 Hz, trifásico. Motogear Drive, relación: 2,87, rpm de entrada/salida: 1400/488 (final). La bomba viene con una caja de control de arranque/parada. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 3 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: JHLC336.3
  • Manufacturer: Stainless Steal Pump LTD
  • Model: 100ND
  • Serial Number: 100ND/1908

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bombas de acero inoxidable LTD Bomba positiva